Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 8
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 77 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 51 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 45 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 14.5 mm
Diametro interno: 10 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U