Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9228 prodotti
Colore: Nero
Diametro esterno: 33 mm
Diametro interno: 28 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 33 mm
Diametro interno: 28 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
- copia
- copia
Filettatura continua: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: no
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 12.5 mm
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 12
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 14 mm