Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 7 mm
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale In: 15 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Chiuso
Ingresso del cavo: Tondo
Per diametro cavo: 3.5...6.5 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 10 mm