Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Dimensione: HPC000
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Angolo a 45°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 40 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Fissaggio del canale: Avvitabile
Materiale: Acciaio
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°