Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4624 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...5000 K
Potenza totale: 18 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 58...70 W
Dimming DALI: no
Flusso luminoso: 725...725 lm
Potenza della lampada: 6.5...6.5 W
Attacco lampada: E27
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 48 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 56 W
Colore: Giallo
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cablaggio passante
Numero di fili: 3
Flusso luminoso: 300...300 lm
Potenza della lampada: 4...4 W
Attacco lampada: E27
Tipologia: Multisensore
Tipo di comando: DALI
Profondità: 21 mm
Commutatore del modo di funzionamento: no
Angolo di rilevamento orizzontale: 360...360 °
Durata di funzionamento max.: 10 min
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 25 W
Flusso luminoso: 720...720 lm
Potenza della lampada: 6.5...6.5 W
Attacco lampada: E27
Tipologia: Multisensore
Tipo di comando: DALI
Profondità: 21 mm
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 70000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso: 2500...2500 lm
Potenza della lampada: 23...23 W
Attacco lampada: G13