pagina iniziale

LEDVANCE - LDVST8EMCHIP582 LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL - ST8EMCHIP582

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVST8EMCHIP582 LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2000...2000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854271496

Codice prodotto

LDVST8EMCHIP582

Cod. produttore

ST8EMCHIP582

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

23...23 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore correlata:

2000...2000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

108 lm/W

Lunghezza:

1513 mm

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Giallo

Diametro:

26.7 mm

Designazione della lampada:

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2500 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

108...108 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

asset-13187914.jpg

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE