Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 m
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506: no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: no
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M50×1,5
Materiale: Poliuretano (PUR)
Diametro interno: 29 mm
Raggio di curvatura statico: 25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale di rivestimento 1° strato: PVC
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 25 mm
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Senza