Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tensione nominale: 36000...36000 kV
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 525 A
Larghezza: 40 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 1250 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 90 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3 A
Misura: 6.3x25 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 5 W
Attacco lampada: E14
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro