Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D03
Corrente nominale: 100 A
Livello di protezione: 1400 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 2 A
Misura: Altro
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 723 A
Larghezza: 32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm