Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Piatto
Altezza: 2 mm
Larghezza: 30 mm
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.032 A
Misura: 5×20 mm
Diametro esterno: 55 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 70 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 4
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 630 A
Diametro esterno: 46 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 50 mm
Tipo di apparecchio: Altro
Tensione nominale: 36...36 kV
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Caratteristica di intervento: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A