Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 200 A
Larghezza: 12 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Piatto
Altezza: 10 mm
Larghezza: 80 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Altro
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 40 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DIII
Numero di poli: 1