Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 300 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.08 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2 W
Attacco lampada: E10
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Codice cromatico: Rosa
Dimensione: D02
Corrente nominale: 2 A