Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 63 A