Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 280 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale: 24...24 V
Forma della lampada: Altro
Attacco lampada: BA9s
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3...6 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 618 A
Larghezza: 40 mm
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 31.5 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A