Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 120 A
Tipo di apparecchio: Altro
Tensione nominale: 36...36 kV
Luogo d'impiego: Impianti interni ed esterni
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: Altro
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3.2 W
Attacco lampada: E10