Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Adatto per: Guida piatta
Larghezza della sbarra collettrice: 20...30 mm
Spessore della sbarra collettrice: 5...10 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale: 400 A
Misura: Altro
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 411 A
Larghezza: 32 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 2 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 3
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 455 A
Larghezza: 40 mm