Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Tipologia: Piatto
Altezza: 3 mm
Larghezza: 35 mm
Tipologia: Piatto
Altezza: 4 mm
Larghezza: 30 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 5×20 mm
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2 W
Attacco lampada: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 36 A
Misura: 14×51 mm