Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 5 W
Attacco lampada: Altro