Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2212 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 48
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 29.4 mm
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 48
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67