Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2209 prodotti
- copia
- copia
Posizione della staffa: Parte superiore
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Senza contatti
Numero di poli: 8
- copia
- copia
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...1 mm²
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Altezza: 42 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 93 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 48
Numero di punti di comando: 8
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza: 63 mm
Larghezza: 27 mm