ILME - ILMCAO 06 L21 CST.MOB.1L.A.06P.PG21. OR - CAO 06 L21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra
Larghezza - 43 mm
Altezza - 47 mm
Grado di protezione (IP), montato - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747006071
Codice prodotto
ILMCAO 06 L21
Cod. produttore
CAO 06 L21
Produttore
ILM
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Larghezza:
43 mm
Altezza:
47 mm
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
custodie mobili per chiusura singola


