Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2226 prodotti
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm