pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1663 PV PR.MOB. 220V 16A 3P *NEW* - PEW 1663 PV

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 1663 PV PR.MOB. 220V 16A 3P *NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Presa mobile per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP66/IP67, colore corpo grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghierae guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili