Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1333 prodotti
Potenza nominale assorbita: 950 W
Numero max. di impatti: 3000 1/min
Energia max. per singolo colpo: 7.1 J
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 3 Ah
Tensione nominale: 18 V
Imballaggio: Valigia
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 38
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 28 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Portautensili: 1/2x20 pollici UNF
Potenza nominale assorbita: 590 W
Numero max. di impatti: 46400 1/min