Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1337 prodotti
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 150...300 1/min
Potenza nominale assorbita: 620 W
Larghezza della pialla: 82 mm
Profondità della pialla: 2.6...2.6 mm
Con foro di centraggio: no
Dimensione nominale: 60 mm
Diametro punta di centraggio: 12 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 38 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Numero di giri a vuoto: 0...1050 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Energia max. per singolo colpo: 2.7 J