Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Adatto per numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 950 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 600 mm
Altezza: 50 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 42 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 80 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...450 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 1