HAGER - HAGFL176A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X600X300 - FL176A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 950 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 26
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
3250615361837
Codice prodotto
HAGFL176A
Cod. produttore
FL176A
Produttore
HBO
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
950 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
26
Profondità:
300 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Numero di moduli:
156
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di file:
6
Profondità interna:
295 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Numero di ingressi per conduttori:
2
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


