Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Tensione di alimentazione: 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 400 A
Protezione della superficie: Altro
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 80 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Colore: Altro
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 60 min
Max. portata trasmissione frontale: 5 m
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a doppio battente con divisione simmetrica
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tensione nominale: 415...415 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 125 A