pagina iniziale

HAGER - HAGFC346A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1350 L620 - FC346A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC346A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1350 L620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 615 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

95 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610683668

Codice prodotto

HAGFC346A

Cod. produttore

FC346A

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

615 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1365 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

30 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (NEMA):

1

Porta trasparente per quadro 4, altezza 1350 mm e larghezza 620 mm, in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010 con vetro temperato da 3 mm. Dotata di cerniere regolabili e serratura a chiave, consente il controllo visivo dei componenti interni senza dover aprire il quadro. Una soluzione pratica e sicura, ideale per impianti che richiedono ispezione immediata e protezione affidabile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER