Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Colore: Grigio
Adatto per armadi di profondità: 260 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 682 mm
Protezione della superficie: Laccato
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 810 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli (totale): 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.6...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tensione di commutazione: 230 V
Colore della calotta: Altro
Corrente di commutazione: 16 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 3
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Altezza: 50 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4