pagina iniziale

HAGER - HAGUC231 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H50 L600 - UC231

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC231 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H50 L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore della copertura - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250616132313

Codice prodotto

HAGUC231

Cod. produttore

UC231

Produttore

HBO

Altezza:

50 mm

Larghezza:

600 mm

Colore della copertura:

Bianco

Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 50 mm e larghezza 600 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernierato su entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER