Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Tensione nominale in DC: 1000...1000 V
Esecuzione come interruttore principale: sì
Corrente nominale: 32 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2010 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Larghezza: 629 mm
Altri sistemi bus: Senza
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Quattro conduttori
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 800 mm