Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Tipo di corrente di guasto: B+
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Altezza: 50 mm
Profondità: 800 mm
Larghezza: 900 mm
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Max. corrente nominale: 100 A
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare): 1.5...25 mm²
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: no
Con copertura: sì
Adatto per armadi di larghezza: 260 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 800 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 200 mm
Larghezza: 500 mm
Max. corrente nominale: 1600 A
Distanza delle guide: 70 mm
Numero di poli: 4