Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 95 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Altro
Tipo: Altro
Larghezza: 450 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Diametro dell'apertura: 35 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2