HAGER - HAGFL863Z STAFFE FISSAGGIO ORION PLUS POL - FL863Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di montaggio
Larghezza - 95 mm
Altezza - 18 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3250610673263
Codice prodotto
HAGFL863Z
Cod. produttore
FL863Z
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa di montaggio
Larghezza:
95 mm
Altezza:
18 mm
Profondità:
35 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Kit composto da 4 staffe in materiale isolante per il fissaggio a parete di orion plus poliestere. Completo di viteria necessaria, questo set garantisce un’installazione rapida, sicura e senza difficoltà, assicurando una tenuta solida della cassetta elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono montaggi affidabili e veloci, ottimizzando tempi e sicurezza.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


