Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 6.3...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Max. corrente nominale: 630 A
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 40 A
Altezza: 50 mm
Profondità: 600 mm
Larghezza: 1000 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Plastica