Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Altezza: 200 mm
Profondità: 200 mm
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Altro
Tipo: Altro
Larghezza: 900 mm
Adatto per armadi di larghezza: 900 mm
Altezza: 1900 mm
Larghezza: 900 mm
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1260 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Materiale: Acciaio
Altezza: 1775 mm
Larghezza: 534 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità: 100 m
Intervallo di regolazione valore luminosità: 5...2000 lx
Tensione di commutazione nominale: 10 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Alluminio
Altezza: 1230 mm
Larghezza: 693 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Larghezza: 30 mm
Tipo di corrente di guasto: B+
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4