HAGER - HAGEEN100 INT. CREPUSCOL + FOTOCELL A PARETE 1M - EEN100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Carico max. lampada a incandescenza - 2300 W
Carico max. della lampada fluorescente - 1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela) - 200 VA
Confezione
1 PZ
EAN
3250617579308
Codice prodotto
HAGEEN100
Cod. produttore
EEN100
Produttore
HBO
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Carico max. lampada a incandescenza:
2300 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
200 VA
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Intervallo di regolazione valore luminosità:
5...2000 lx
Input con tasto:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP20