Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Set di contatti
Altezza: 25 mm
Profondità: 400 mm
Larghezza: 450 mm
Altezza: 400 mm
Colore della copertura: Bianco
Larghezza: 600 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Modifica da plug-in a fisso: no
Modifica da fisso a plug-in: sì
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 40 A
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4
Tipo di tono: Tono continuo
Segnalazione ottica: no
Segnalazione acustica: sì
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 15 min
Max. portata trasmissione frontale: 16 m