Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Colore: Grigio
Lunghezza: 2000 mm
Per larghezza canale: 80 mm
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Blu
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 40 A
Materiale: Plastica
Altezza: 9 mm
Protezione della superficie: Laccato
Tipo di connessione: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Bloccabile: no
Con bloccaggio porta: no
Con prolungamento d'asse: no
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 8 min
Max. portata trasmissione frontale: 14 m
Tipo di corrente di guasto: B+
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4