pagina iniziale

HAGER - HAGKN06N MORSETTIERA NEUTRO QUICKCONNECT 6 CONNES - KN06N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKN06N MORSETTIERA NEUTRO QUICKCONNECT 6 CONNES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Colore - Blu

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per conduttore flessibile - sì

  • Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare) - 1.5...25 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613849115

Codice prodotto

HAGKN06N

Cod. produttore

KN06N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Colore:

Blu

Tensione nominale:

230 V

Adatto per conduttore flessibile:

sì

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

1.5...25 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

sì

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

1.5...25 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

La morsettiera di distribuzione con connessione rapida in vegaD è studiata per semplificare e ottimizzare la gestione dell’energia nei quadri elettrici. Supporta una capacità nominale di 63 A per neutro, assicurando affidabilità e sicurezza. Con 6 punti di connessione separati, consente una distribuzione ordinata e precisa dell’alimentazione verso più utenze, facilitando l’installazione.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER