Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 2
Portata: 100 m
Numero di comandi: 18
Radiofrequenza: 868.3 MHz
Tipologia: Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio: A parete
Sistema bus EIB/KNX: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 8...12 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 40 kA
Numero di poli: 4
Numero max. di uscite di commutazione: 10
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
Altri sistemi bus: Altro
Sistema bus EIB/KNX: sì
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no