pagina iniziale

HAGER - HAGTYAS664D GATEWAY DALI/KNX-SEC 4 OUT BROADCAST 6M - TYAS664D

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Protocollo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

197 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610050378

Codice prodotto

HAGTYAS664D

Cod. produttore

TYAS664D

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

Tipo di montaggio:

AMD

Protocollo:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tensione d'esercizio:

230...240 V

Numero moduli DIN:

6

Numero di canali:

4

Max. numero di dispositivi per canale:

24

Web server:

no

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Aggiornabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Assorbimento di potenza:

0.9 W

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo KNX-Secure/Easy DALI-2 4 output broadcast 6M