Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP55
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Tensione nominale: 240...240 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Numero di poli: 4
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
Altezza: 50 mm
Larghezza: 700 mm
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 15 min
Max. portata trasmissione frontale: 12 m
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 1
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 1
Numero di tasti: 1
Tipo di montaggio: A parete
Numero di punti di azionamento: 1