HAGER - HAGFL580E CONTROPORT MET ORION PLUS POL L250 H450 - FL580E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta interna
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP30
Larghezza - 450 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3250615375803
Codice prodotto
HAGFL580E
Cod. produttore
FL580E
Produttore
HBO
Tipologia:
Porta interna
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza:
450 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
250 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
sì
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
sì
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
3X
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER