Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Altezza: 358 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 299 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Altro
Diametro dell'apertura: 80 mm
- copia
- copia
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero di poli: 3...4
Corrente nominale: 32 A
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
volume: 80 dB
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Bianco
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore