GEWISS - GEWGW40337 CENTRALINO INC.ARR.4+ 12M IP40 P.TRASP. - GW40337
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 16
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
8011564041356
Codice prodotto
GEWGW40337
Cod. produttore
GW40337
Produttore
GEW
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
16
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
225 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
400 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
103.5 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
372 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
75 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
195 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
65 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


