Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 1
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 125 kA
Numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 38 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 63 W
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2700 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 63 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 64 W





























![GEWISS - GEWGWS4120HQ840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HACCP ELL.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-1M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D659D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1792006866712&type=small)