GEWISS - GEWGW63016H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 63A 230V 6H - GW63016H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8011564829398
Codice prodotto
GEWGW63016H
Cod. produttore
GW63016H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS