Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Senza
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 64 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 64 W


























.jpg?84758479866B6090979C857582696468887CB36D83605E9EC0AC&ts=1791976820734&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4121AQ830 SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI ELL.30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4121AQ830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668186A57D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1791977329184&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4121BA830 SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HLO ARR.30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4121BA830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668187957D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1791977385959&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4121BA840 SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HLO ARR.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4121BA840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668187957D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1791977329258&type=small)